Screwdriver slotted hexagon blade wrench adapter
Screwdriver slotted hexagon blade wrench adapter
Varunr. 0613421055
EAN-nummer 4038898271420
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Spetstyp | Spår |
Kapningseggens tjocklek x kapningseggens bredd | 1 x 5,5 mm |
Klinglängd (A) | 100 mm |
Handtagslängd (B) | 96 mm |
Handtagsbredd (C) | 31 mm |
Bredd tvärs över planytorna, skruvmejselblad | 5 mm |
Blocknyckelassist | 8 mm |