Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sealfire FX200 CE Wrap

Eristenauha Sealfire FX200 CE
SEALFIRE FX200 CE WRAP 161-200MM

Tuotenro 0893304909

EAN 4053479961866

-
Sealfire FX200 CE Wrap

Tuotenro 0893304909
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
Würth Sealfire FX200 CE Wrap tarjoaa monipuoliset asennusmahdollisuudet hankaliinkin tilanteisiin 15 – 200 mm muoviputkille seinä- ja lattiarakenteisiin.



Palokatko voidaan tehdä massiivi- ja kevytseiniin. Testatut muoviputkityypit PVC-U, PE, ABS, SAN+PVC sekä Armaflex eristetyt kupari- ja rautaputket.



Wrap:


Kääri valmis tuote putken ympärille ja työnnä se putkea pitkin seinän sisään pinnan tasoon.
Seinissä rakenteen kumminkin puolin ja lattioissa rakenteenalapuolelle, katon tasoon.
Täytä rakenteessa oleva aukko W1000 kipsimassalla.
Levy- ja kipsilevyseinissä käytetään metalliputkea rakenteen tukena, että palotilanteessa
Wrap paisuu sisäänpäin sulkien läpiviennin.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Paksuus

12,6 mm

Pituus (kokonaispituus)

628 mm

Leveys

50 mm

Paloluokka/palonkestävyys

EI120

Väri

Musta, Antrasiitti

Rakennusmateriaaliluokka

A1 - Palamaton

Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset

DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot