Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sealfire W800 Tiivistysmassa

Sealfire W800 tiivistysmassa, palokitti
SEALFIRE W800 TIIVISTYSMASSA

Tuotenro 08932902

EAN 6416562618937

-
Sealfire W800 Tiivistysmassa

Tuotenro 08932902
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
Sealfire W800 tiivistysmassa on yksikomponenttinen, ilman vaikutuksesta kovettuva, silikaattipohjainen massa saumojen tiivistyksiin ja liimaukseen rakenteissa, joissa vaaditaan erityisen korkeaa lämmönkesto ominaisuutta.



Tulisijojen, öljypoltinten ja – kattiloiden piippujen ja luukkujen tiivistykset sekä saumaukset rakenteisiin.


Metallin ja kiviaineisten materiaalien liimaukset ja kiinnitykset korkeille lämpötiloille altistuvissa rakenteissa.


Saumaukset ja tiivistykset rakenteissa joissa ei tapahdu elämistä.



Varastointilämpötila on välillä 5ºC ja 30ºC.


Suojeltava jäätymiseltä.


Tuote on luokiteltu vaarattomaksi.



Käyttölämpötila -20°C - 1100°C


Muodostaa nopeasti pölykuivan pinnan n (5 min).


Kitti on kuivuttuaan kova ja elämätön.


Kitti ei tartu muovimateriaaleihin, eikä sovellu elastisiin saumauksiin.


Asbestivapaa, ei sisällä kuituja.

OhjeetAsennus:
Leikkaa suutinkappale saumalle sopivaan leveyteen. Käytä asennuksessa patruuna puristinta. Purista kitti tiiviisti saumaan hyvän tartunnan varmistamiseksi. Materiaaleja toisiinsa liitettäessä levitä kitti toisen kappaleen kiinnityspinnalle ja purista kappaleet voimakkaasti yhteen, siten että kitti tarttuu koko kiinnityspinnalle. Anna kitin kuivua 24 tuntia, jonka jälkeen tiivistysalueen lämpötilaa voi vähitellen nostaa. Pese kädet huolellisesti asennuksen jälkeen.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot