Sealing plug GPN 300 F
Sealing plug GPN 300 F
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Suitable for female threads and bore holes.
Nominell diameter (d3) | 39 mm |
Ytterdiameter (d2) | 42 mm |
Max. skaftdiameter (C) | 39 mm |
Införingsdjup (h1) | 15 mm |
Höjd (M) | 18 mm |
Annan standard | GPN 300 F |
Material | LDPE - lågdensitetspolyeten |
Färg | Naturlig |
Min./max. temperaturbeständighet | -40 till 60 °C |
Max. kortsiktig temperaturbeständighet | 80 °C |