Sealing ring ass 575 pcs Sysko ingår:
1
x
System case 4.4.1
SYSTEM-VÄSKA 4.4.1. SVART
Beskrivning:
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Mängd:
1
x
100
x
DIN 7603 copper shape A
RG-SEAL-DIN7603-CU-A-6X10X1
Mängd:
100
x
50
x
Sealing ring
RG-SEAL-DIN7603-PA-14X22
Beskrivning:
14 mm x 22 mm
Mängd:
50
x
50
x
DIN 7603 copper shape A
RG-SEAL-DIN7603-CU-A-12X18X1,5
Mängd:
50
x
100
x
DIN 7603 copper shape A
RINGP. 14X 20 X1,5 DIN7603A-CU KOPPAR
Mängd:
100
x
25
x
DIN 7603 copper shape A
KOPPARBRICKA 16X 22X 1,5 (RUND)
Mängd:
25
x
50
x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-14X20
Beskrivning:
14 x 20 mm
Asbestos-free, shape C
Mängd:
50
x
25
x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-16X22
Beskrivning:
16 x 22 mm
Asbestos-free, shape C
Mängd:
25
x
25
x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
RG-SEAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-18X24
Beskrivning:
18 x 24 mm
Asbestos-free, shape C
Mängd:
25
x
25
x
DIN 7603 copper filler asbestos-free, shape C
EAL-DIN7603-CU-C-ASBESTFREE-26
Beskrivning:
26 x 32 mm
Asbestos-free, shape C
Mängd:
25
x
50
x
DIN 7603 aluminium, shape A
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-10X16X1
Mängd:
50
x
25
x
DIN 7603 aluminium, shape A
RG-SEAL-DIN7603-ALU-A-22X27X1,5
Mängd:
25
x
50
x
Plastic sealing ring natural DIN 7603 similar
EAL-DIN7603-F.ESCORT-12,8X20,2
Beskrivning:
12,8 mm x 20,2 mm
Mängd:
50
x
1
x
System insert plastic 4.4.1
PLASTINSATS 12 FACK
Beskrivning:
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Mängd:
1
x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.