Segmentoitu Starlock-timanttisahanterä, Longlife
Starlock-timanttisahanterä, pyöreä
SAHANTERÄ STARLOCK D 85 MM TIMANTTITERÄ
Tuotenro 0696121330
EAN 4046777885811
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin pitkä käyttöikä
- Timanttipinnoite takaa pitkän käyttöiän.
- Segmenttiterää voidaan kääntää siten, että sen kuluminen optimoidaan.
Kulmien tarkkuustyöstöä
Segmenttiterä mahdollistaa kulmien tarkan sahauksen.
3D-kiinnitys (Starlock)
- Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto
- Kolme kertaa pidempi käyttöikä perinteisiin kiinnitysjärjestelmiin verrattuna
- Tehokkaampi materiaalin poisto
- Tarkat tulokset
- Korkeat leikkuunopeudet
- Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa
Starlock-sovitinta (tuotenro 0696121100) käytettäessä sopii myös EMS 2.0 -Multi-Cutteriin.
Tiedot(X)
Halkaisija | 85 mm |
Paksuus | 2 mm |
Materiaali | Timantti |
Kiinnitystys/sovittimen tyyppi | Starlock |
Sahanterän malli | Segmentti |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Laatat, GRP |
Sopivat koneet | Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 -sovitin 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) |