Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Seinä- ja kattohiomakone Mirka LEROS 950CV

Seinä- ja kattohiomakone LEROS 950CV Mirka
SEINÄHIOMAKONE LEROS 950 CV 225MM

Tuotenro 1971013673

EAN 6416868583816

-
Seinä- ja kattohiomakone Mirka LEROS 950CV

Tuotenro 1971013673
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
T-mallinen kahva mahdollistaa ergonomisen työskentelyn ja helpon säilytyksen

Ainutlaatuinen seinä- ja kattohiomakone harjattomalla moottorilla. Paino vain 3,5 kg. Koneen kevyen painon ansiosta käyttäjä voi hioa pidempään rasittamatta kehoaan. Käytettävyyttä parantaa myös 180° kääntyvä hiomapää. Tämä auttaa käyttäjää hiomaan pintaa paremmasta kulmasta ja mahdollistaa mukavamman työskentelyasennon. Mirka® LEROSin epäkeskoliikkeen ansiosta kone reagoi tarkasti käyttäjän liikkeisiin. Sisältää käytännöllisen kantolaukun.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

4000-8000 rpm

Pituus (kokonaispituus)

1,4 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot