Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Seinäpistorasia CEE kombi 250/400 V, 6 H

Seinäpistorasia CEE kombi
SEINÄPISTORASIA KOMBI 16A

Tuotenro 0969750516

EAN 4038898092018

-
Seinäpistorasia CEE kombi 250/400 V, 6 H

Tuotenro 0969750516

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisältää suojakosketinpistorasian
  • Kotelo ruuvikiinnityksellä

Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisä- ja ulkokäyttöön

Liitäntöjen/napojen määrä

5 KPL

Nimellisvirta

16 A

Nimellisjännite

400 V/AC

Väri

Punainen

IP-suojausluokka

IP 44

Kaapelin sisäänvienti

Kaapeli-/holkkitiiviste M25 mm

Lukitusmekanismin tyyppi

Ruuvattava/kierrettävä liitos

Materiaali, suojus/kotelo

Polyamidi

Materiaali, kontaktit

Messinki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot