Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Seinäteline

Seinäteline käsienpesuaineelle, 5 000 ml
SEINÄTELINE V-MALLI KÄSIENPESU

Tuotenro 08919003

EAN 4046778793023

-
Seinäteline

Tuotenro 08919003
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
Sopii 5 000 ml:n käsienpesuainepakkaukselle, sangolle tuotenro 0890 600 701

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Sopii 5 litran käsienpesuainesäiliöille (Natur, HD, Clean&Care)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Asennus seinään tai kiskoon

Tuotteen paino

137,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot