Seinätulppa, nailonia
Nailontulppa
SEINÄTULPPA DÜBEL 14X75
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korkealaatuinen polyamidi (nailon)
- Ei halogeeneja eikä silikonia
- Lämmönkestävyys -40 °C…+80 °C
- Tulpan rakenne estää tulppaa leviämästä liian aikaisin läpiasennuksessa
- Kiertymisen estävä lukitus estää tulpan pyörähtämisen porareiässä
- Laajenematon tulpan kaulus estää laatta- ja laastipintojen vauriot
- Läpiasennus tai esiasennus
- Asennukseen suositellaan ASSY-D-ruuvia
- Poraa reikätiileen reikä normaalisti poraten (älä käytä iskumekanismia)
- Porausjauhe on poistettava reiästä
- Ruuvin pituus = kiinnityspaksuus (+ laastin/eristeen paksuus) + tulpan pituus + ruuvin halkaisija
Tiedot(X)
- Muovitulppa kevyille kuormille (ei-kantavat kiinnitykset)
- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilessä, umpinaisessa kalkkihiekkatiilessä ja kovassa luonnonkivessä
- Sopii verhokiskojen, seinähyllyjen, kevyiden seinäkaappien, kehysten, kaapelikourujen, kaapelikiinnikkeiden, sähkökytkimien, pyyhetelineiden, kylttien, liiketunnistimien, ripustettavien korien ja vastaavien kiinnitykseen
- Osien kiinnittämiseen yhdessä puu- tai yleisruuvin kanssa (joissa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä) (esimerkiksi ASSY-D)
- Voidaan käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa yhdessä ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
Ankkurin/tulpan halkaisija | 14 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 75 mm |
Asennussyvyys (h nom) | 75 mm |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 14 mm |
Vaadittu puuruuvin halkaisija (d scr.wood) | 10‒12 mm |
Vaadittu yleis puu-/levyruuvin halkaisija (d scr.particle) | 12 mm |
Vaadittu ruuvin halkaisija vähint. | 10 mm |
Vaadittu ruuvin halkaisija enint. | 12 mm |
Asennussyvyys (h s) | 75 mm |
Keskinäinen etäisyys (a) | 140 mm |
Reunaetäisyys (a r) | 70 mm |
Porareiän syvyys (t) | 85 mm |
Kiinnityspaksuus (d a) enint. – edellytys | Riippuu ruuvin pituudesta |
Vaadittu ruuvin/pultin pituus (l s) | Liitososan paksuus (+ rappauksen/eristyksen paksuus) + ankkurin pituus + ruuvin halkaisija |