Seisomatuki ERGO
Seisomatuki, ERGO
SEISOMATUKI ERGO
Tuotenro 1967700461
EAN 4061338116876
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Seisomatuet sopivat erinomaisesti työasemille, joissa työskennellään seisoen ja/tai istuen
- Istuin ei luista aaltomaisen pinnan ansiosta
- Istuimen kestävästä PU-vaahdosta valmistettu pinta kestää mekaanista kulutusta.
- Istuinkorkeus on säädettävissä 510-780 mm kaasujousella
- Istuinosa pyörii 360°
- Tukeva muovinen jalkaristikko
- Kromattu ympyränmuotoinen jalkatuki, jossa on korkeudensäätö pikasäädöllä
Tiedot(X)
Korkeussäätö | Kyllä |
Korkeus vähint./enint. | 510-780 mm |
Materiaali, tiivistys | PU-vaahtomuovi |
Jalkatukien kanssa | Ei |
Pohjarakenteen malli | Viisisakarainen ristikkojalka ja liukukisko |
Korkeus enint. | 780 mm |
Istuimen väri | Musta |
Kehyksen/rungon väri | Musta |
Materiaali, kehys/runko | Muovi |