Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sekoitin M I Raskaille materiaaleille

Sekoitin M I
SEKOITIN MI 140 L590 M14

Tuotenro 071395 121

EAN 4011231706544

-
Sekoitin M I Raskaille materiaaleille

Tuotenro 071395 121
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
Sekoitustoiminto:


Alhaalta ylös

HuomautusSekoittimille, joissa on koon 8/10 kiinnitys, suosittelemme käytettäväksi Würthin porakonetta BS 13-SEC POWER 07023151.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kipsi, laasti, betoni, sementti, tasoite jne.

Pituus (kokonaispituus)

590 mm

Korin halkaisija

140 mm

Sekoitettavan materiaalin määrä vähint./enint.

25-40 kg

Soveltuu koneen istukalle

M14

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sekoituskone

SEKOITUSKONE RW 1400

1 400 watin tehokas ja kätevä 2-nopeuksinen sekoituskone.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot