Sekoitusputki WIT-MX
SEKOITUSPUTKI WIT UH300 . PE 1000
Tuotenro 0903488103
EAN 4062856477302
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu massapatruunalle:
- Kaksoispatruuna (1:3): 440 ml
- Kaksoispatruuna (1:3): 585 ml
- Kaksoispatruuna (1:3): 1400 ml
- Koaksiaalipatruuna (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler-patruuna (1:10): 280 ml
- Kaksoispatruuna (1:10): 825 ml
Sopivat sekoitusputkien jatkosuuttimet:
- Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, jäykkä, 10 x 200 mm
- Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, joustava, 10 x 2 000 mm
- Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, joustava, 16 x 20 m (suuttimen ja täyttöletkun liittämiseen: Letkusiteet, tuotenro 053911222
- Sekoitusputken jatkosuutin, WIT-MV, jäykkä, 16 x 2 000 mm
Tiedot(X)
Kahden WIT-PE 1000 -, WIT-UH 300 - tai WIT-PE 510 -patruunassa olevan komponentin sekoittamiseen
Pituus | 255 mm |
Halkaisija | 7,1 mm |
Väri | Valkoinen, natural |
Soveltuu ankkurointimassoille | WIT-PE 1000, WIT-UH 300, WIT-PE 510 |
Soveltuu patruunamallille | Kaksoispatruuna (1:3) + 440 ml, Kaksoispatruuna (1:3) + 585 ml, Kaksoispatruuna (1:3) + 1400 ml, Peeler-patruuna (1:10) + 280 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 320 ml, Kaksoispatruuna (1:10) + 825 ml |