Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sekoitusputki WIT-UH Multi WIT-UH 300 -ankkurointimassalle betoniin kiinnittämiseen

Sekoitusputki WIT-UH 300 -patruunoille
SEKOITUSPUTKI 420 ML WIT UH300

Tuotenro 0903488102

EAN 4056807621470

-
Sekoitusputki WIT-UH Multi WIT-UH 300 -ankkurointimassalle betoniin kiinnittämiseen

Tuotenro 0903488102

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Betoniin kiinnittämiseen tarkoitetulle Multi WIT-UH 300 -ankkurointimassalle

Soveltuu massapatruunalle:


  • Koaksiaalipatruuna (1:10):
  • 320 ml, 420 ml

  • Peeler-patruuna (1:10):
  • 280 ml

  • Kaksoispatruuna (1:10): 825 ml


Sopivat sekoitusputkien jatkosuuttimet:


  • WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 200 mm

  • WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 10 x 2 000 mm

  • WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, taipuisa, 10 x 2 000 mm

  • WIT-MV-sekoitusputken jatkosuutin, jäykkä, 16 x 2 000 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKahden WIT-UH 300 -patruunassa olevan komponentin sekoittamiseen

Pituus (kokonaispituus)

250,5 mm

Halkaisija

7,1 mm

Väri

Valkoinen, natural

Soveltuu ankkurointimassoille

WIT-UH 300

Soveltuu patruunamallille

Koaksiaalipatruuna (1:10) + 320 ml, Koaksiaalipatruuna (1:10) + 420ml, Peeler-patruuna (1:10) + 280 ml, Kaksoispatruuna (1:10) + 825 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot