Self-drilling screw Piasta, hexagon, flange+seal
Self-drilling screw Piasta, hexagon, flange+seal
Varunr. 0214885550
EAN-nummer 4053479767888
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Bimetall |
Yta | Zinkflagor |
Tätningsbrickans material | EPDM |
Huvudtyp | Sexkantshuvud |
Gängtyp | Självgängande skruvgänga |
Nominell diameter (d1) | 5,5 mm |
Längd (l1) | 50 mm |
Tätningsbrickans ytterdiameter (d2) | 14 mm |
Huvudhöjd (k1) | 5,2 mm |
Borrspetsens längd (lp) | 6,5 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS8 |