Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Senkkausterä, EU HSCo 90°, DIN 335C
SENKKAUSTERÄ EU 90A 16,5MM 3-L HSCO VIOL
ZEBRA

Tuotenro 0694219016
EAN 4065233032996

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.

Epäsymmetrinen leikkuu


  • Optimaalinen pinnanlaatu: tarkka, pyöreä, tärinätön senkkaus, upotus

  • Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa

  • Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia


Ainutlaatuinen, kohopintainen lisähionta


  • Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät

  • Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi käyttää käsikäyttöisillä porakoneilla

  • Syvemmät upotukset ovat mahdollisia


Yleiskäyttöön


Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta



3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
x 6 kpl
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.