Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Senkkausterä, EU HSCo 90°, DIN 335C
SENKKAUSTERÄ EU 90A 8,3MM 3-L HSCO VIOL

Tuotenro 0694219008

EAN 4065233032972

-
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Tuotenro 0694219008
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
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.

Epäsymmetrinen leikkuu


  • Optimaalinen pinnanlaatu: tarkka, pyöreä, tärinätön senkkaus, upotus

  • Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa

  • Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia


Ainutlaatuinen, kohopintainen lisähionta


  • Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät

  • Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi käyttää käsikäyttöisillä porakoneilla

  • Syvemmät upotukset ovat mahdollisia


Yleiskäyttöön


Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta



3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi

Laatu

ZEBRA-Premium

Senkkaushalkaisija (d1)

8,3 mm

Varren halkaisija (d2)

6 mm

Kärjen halkaisija (d3)

2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

50 mm

Leikkuusärmien määrä (Z)

3 KPL

Standardit

DIN 335

Muoto/malli

C

Leikkuumateriaali

HSCo

Senkkauskulma

90 astetta

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Senkkausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauslaatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Valualumiiniseos (>10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut

Ruuvistandardien mukainen senkkausterä
Senkkausterän halkaisija Uppokantaruuveille Uppokantaruuveille
DIN EN ISO 10642
(aiemmin DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(aiemmin DIN 963, 964, 965, 966)
4,3 mm M2 M2
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25 mm M10, M12 M12
31 mm M16 -
37 mm M20 M16
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 16,5-37
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 16,5 Halk. 20,5 Halk. 25 Halk. 31 Halk. 37
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 41 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤1000 N/mm² 39 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤850 N/mm² 38 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 31 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤1400 N/mm² 12 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 31 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Valurauta ≤240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
≤350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 8 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
≤1400 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 6 0,110 0,130 0,150 0,170 0,190
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160 -
Jousiteräkset ≤350 HB 8 0,070 0,080 0,090 0,120 0,150
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 50 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 30 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 20 0,170 0,180 0,210 0,240 0,270
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 70 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤850 N/mm² 65 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
≤1000 N/mm² 40 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Muovit ≤150 N/mm² 30 0,210 0,230 0,260 0,300 0,340
Leikkuuarvot senkkausterälle EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Halkaisijalle 4,3-12,4
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 4,3 Halk. 6,3 Halk. 8,3 Halk. 10,4 Halk. 12,4
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 41 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 39 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 38 0,110 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 31 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1400 N/mm² 12 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 31 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Valurauta ≤240 HB 19 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 17 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 12 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 8 0,060 0,068 0,081 0,090 0,100
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 8 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 6 0,060 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 - 0,070 0,080 0,080 0,090
Jousiteräkset ≤350 HB 8 0,030 0,040 0,050 0,060 0,060
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 50 0,140 0,150 0,162 0,170 0,190
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 30 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 20 0,110 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 70 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤850 N/mm² 65 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
≤1000 N/mm² 40 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Muovit ≤150 N/mm² 30 0,140 0,150 0,160 0,170 0,190
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot