Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

Senkkausterä, EU HSCo 90°, TiAIN DIN 335C
SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 12,4MM

Tuotenro 0694220012

EAN 4065233033085

-
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

Tuotenro 0694220012
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
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.

Epäsymmetrinen leikkuu


  • Optimaalinen pinnanlaatu: tarkka, pyöreä, tärinätön senkkaus, upotus

  • Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa

  • Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia


Ainutlaatuinen, kohopintainen lisähionta


  • Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät

  • Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi käyttää käsikäyttöisillä porakoneilla

  • Syvemmät upotukset ovat mahdollisia


Yleiskäyttöön


Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta



Pitkä työkalun käyttöikä ja suuri nopeus


Erittäin kova titaani-alumiini-nitridipinnoite



3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi

Laatu

ZEBRA-Premium

Senkkaushalkaisija (d1)

12,4 mm

Varren halkaisija (d2)

8 mm

Kärjen halkaisija (d3)

2,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

56 mm

Leikkuusärmien määrä (Z)

3 KPL

Standardit

DIN 335

Muoto/malli

C

Leikkuumateriaali

HSCo

Senkkauskulma

90 astetta

Pinta/pinnoite

TiAlN

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Senkkausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauslaatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (>10 % piitä), Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut

Ruuvistandardien mukainen senkkausterä
Senkkausterän nimellishalkaisija d1 Uppokantaruuveille Uppokantaruuveille
DIN EN ISO 10642
(aiemmin DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(aiemmin DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö (mm/r)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 16,5-31
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 16,5 Halk. 20,5 Halk. 25 Halk. 31
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 45 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 42 0,110 0,130 0,150 0,170
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤850 N/mm² 42 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 34 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 34 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Valurauta ≤240 HB 21 0,170 0,180 0,210 0,240
≤350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
≤350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 18 0,070 0,080 0,090 0,120
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1400 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 7 0,110 0,130 0,150 0,170
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110 0,140 0,160
Jousiteräkset ≤350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Taotut alumiiniseokset ≤650 N/mm² 55 0,210 0,230 0,260 0,300
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
Valetut alumiiniseokset >10 % Si ≤600 N/mm² 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 77 0,210 0,230 0,260 0,300
Kupari, niukasti seostettu ≤500 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
≤850 N/mm² 72 0,210 0,230 0,260 0,300
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
≤1 000 N/mm² 44 0,210 0,230 0,260 0,300
Muovit ≤150 N/mm² 33 0,210 0,230 0,260 0,300
Leikkuuarvot senkkausterälle EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C
Halkaisijalle 6,3-12,4
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 6,3 Halk. 8,3 Halk. 10,4 Halk. 12,4
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1 000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1 000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Valurauta ≤240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Jousiteräkset ≤350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Taotut alumiiniseokset ≤650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Valetut alumiiniseokset >10 % Si ≤600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Kupari, niukasti seostettu ≤500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤1 000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Muovit ≤150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot