Senkkausterä EU+ HSCo 90° Z4 nanoProtect kuusiokanta Porakoneille ja tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille
SENKKAUSTERÄ NANOPROTECT HEX D12,4MM
Tuotenro 0694299124
EAN 4099618843921
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paras mahdollinen käyttömukavuus innovatiivisen leikkuugeometrian ansiosta
- Neljä leikkuusärmää (perinteisen kolmen sijaan) jakavat kohdistetut voimat useammille leikkuusärmille, mikä mahdollistaa vähemmän rasittavan, tasaisemman ja tarkemman upotuksen pidemmällä käyttöiällä
- Suorien ja spiraalimaisten leikkuusärmien yhdistelmä varmistaa, että lohkeamia on vähemmän, paremman keskityksen ja lastunpoiston (suoran leikkuusärmän ansiosta) sekä merkittävästi kevyemmän työskentelyn ja pidemmän käyttöiän (spiraalimaisen leikkuusärmän ansiosta)
Maksimaalinen käyttöikä nanoProtect-pinnoitteen ansiosta
- Merkittävästi pidempi käyttöikä kuin perinteisillä pinnoitetuilla senkkausterillä
Maksimaalinen tarkkuus epäsymmetrisen leikkuun ansiosta (EU+)
- Paras pinnanlaatu: tarkat, pyöreät, tärinättömät upotukset
- Erittäin tasainen käynti
Monipuolinen
- Soveltuu yleiskäyttöön lähes kaikille materiaaleille
- Käytettäväksi tangentiaalisissa iskuruuvinvääntimissä sekä perinteisissä porakoneissa tai pöytä- ja pylväsporakoneissa
Lyhyt rakenne
- Korkea vakaus ja houkutteleva hinta
1/4 tuuman kuusiovarsi, tyyppi E
- Varmasti paikallaan pysyvä kiinnitys ja optimaalinen voimansiirto poranistukassa
- Erittäin nopea työkalunvaihto tangentiaalisessa iskuruuvinvääntimissä
Saatavilla yksinomaan WÜRTHiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR:stä (kotitalousjätteestä kerätystä muovista), 100 % kierrätettävä
- 1/2 tuuman iskuruuvinvääntimien kanssa käytettäessä saa käyttää vain sellaisia adaptereita, jotka on suunniteltu erityisesti 1/4 tuuman kuusiovarrelle malli E ja käyttöön tangentiaalissa iskuruuvinvääntimissä. Muiden adapterien (esim. kärkipitimien) käyttöä ei suositella, koska on olemassa sekkausterän rikkoutumisvaara.
- Tangentiaalista iskuruuvinväännintä käytettäessä DIN 74‑1 -standardin mukainen upotus, joka mahdollistaa uppokantaruuvien tasaisen asennuksen kappaleen pinnan kanssa, on mahdollinen vain upotusreiän halkaisijoilla 6,3–12,4 mm. Suuremmilla upotusreiän halkaisijoilla purseet voidaan kyllä poistaa porausreiästä täydellisesti, mutta riittävän syvä upotus tasaisen pinnan aikaansaamiseksi asennettaessa DIN 7991 -standardin mukaisia uppokantaruuveja ei ole mahdollista tangentiaalista iskuruuvinväännintä käytettäessä. Tähän käyttötarkoitukseen suositellaan perinteistä käyttöä porakoneella/ruuvinvääntimellä!
- Jäähdytys on suositeltavaa huomattavasti pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi!
Tiedot(X)
- Sopii ihanteellisesti tangentiaalisille iskuruuvinvääntimille
- Sopii ihanteellisesti akkuruuvinvääntimille sekä käsikäyttöisille porakoneille että pöytä- ja pylväsporakoneille
- Yleiskäyttöinen lähes kaikille materiaaleille, kuten ruostumattomalle teräkselle (esim. V2A, V4A), kuumuutta kestäville teräksille ja titaanille. Sopii myös yleiskäyttöön tavanomaiselle teräkselle, jonka vetolujuus on enintään 1 400 N/mm², sekä valuraudalle, alumiinille, muoveille, ei-rautametalleille sekä lehti- ja havupuulle.
- Parhaan upotustuloksen saavuttamiseksi suositellaan alhaisia kierrosnopeuksia; katso tuotetiedoissa oleva leikkausarvotaulukko.
- Erityisesti tangentiaalista iskuruuvinväännintä käytettäessä on ehdottoman tärkeää käyttää alhaista kierrosnopeutta 1. vaihteella, jotta iskutoiminto ja siitä aiheutuvat tärinäjäljet vältetään.
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valumetalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi, Alumiini |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Senkkaushalkaisija (d1) | 12,4 mm |
Varren halkaisija (d2) | 1/4 in |
Kärjen halkaisija (d3) | 2,8 mm |
Pituus (l1) | 39 mm |
Leikkuusärmien määrä (Z) | 4 KPL |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta, pinnoite | nanoProtect | |
Varren malli | Kuusio, malli E, DIN3126 |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (>10 % piitä), Valualumiiniseos (<10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!