Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausterä HSCo 90°, vihreä rengas DIN 335C

Senkkausterä, HSCo, vihreä rengas
SENKKAUSTERÄ 90A 16,5MM 3-L HSCO VIHREÄ

Tuotenro 069401916

EAN 4011231603393

-
Senkkausterä HSCo 90°, vihreä rengas DIN 335C

Tuotenro 069401916
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
Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen, ruostumattoman tai haponkestävän teräksen työstöön.

Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Optimoitu lastu-uran geometria


Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos

Laatu

ZEBRA-Premium

Senkkaushalkaisija (d1)

16,5 mm

Varren halkaisija (d2)

10 mm

Kärjen halkaisija (d3)

3,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

60 mm

Leikkuusärmien määrä (Z)

3 KPL

Standardit

DIN 335

Muoto/malli

C

Leikkuumateriaali

HSCo

Senkkauskulma

90 astetta

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Varren malli

Lieriö

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Senkkausnopeus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Senkkauslaatu (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Jousiteräkset

Ruuvistandardien mukainen senkkausterä
Senkkausterän nimellishalkaisija d1 Uppokantaruuveille Uppokantaruuveille
DIN EN ISO 10642
(aiemmin DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(aiemmin DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö (mm/r)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 16,5-31
Materiaali Vetolujuus vc f
Halk. 16,5 Halk. 20,5 Halk. 25 Halk. 31
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤1 400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Pikateräkset ≤1 400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,150 0,120
Ruostumattomat teräkset
Rikitetyt ruostumattomat teräkset ≤900 N/mm² 18 0,110 0,130 0,150 0,170
Austeniittiset ruostumattomat teräkset ≤1 100 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Martensiittiset ruostumattomat teräkset ≤1 200 N/mm² 15 0,070 0,080 0,090 0,120
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤1 400 N/mm² 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Erityisseokset ≤1 600 N/mm² 9 0,110 0,130 0,150 0,170
Valumetallit
Valurauta ≤ 240 HB 28 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 18 0,170 0,180 0,210 0,240
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 240 HB 24 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 22 0,170 0,180 0,210 0,240
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤ 350 HB 9 0,070 0,080 0,090 0,120
Kovat materiaalit
Jousiteräkset ≤ 350 HB 11 0,070 0,080 0,090 0,120
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 6,3-12,4
Materiaali Vetolujuus vc f
Halk. 6,3 Halk. 8,3 Halk. 10,4 Halk. 12,4
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1 000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1 000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤1 000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1 400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Pikateräkset ≤1 400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset
Rikitetyt ruostumattomat teräkset ≤900 N/mm² 18 0,068 0,081 0,090 0,100
Austeniittiset ruostumattomat teräkset ≤1 100 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Martensiittiset ruostumattomat teräkset ≤1 200 N/mm² 15 0,040 0,050 0,060 0,060
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1 400 N/mm² 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Erityisseokset ≤1 600 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
Valumetallit
Valurauta ≤ 240 HB 28 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 240 HB 24 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤ 350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Kovat materiaalit
Jousiteräkset ≤ 350 HB 11 0,040 0,050 0,060 0,060
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot