Senkkausterä HSCo 90°, vihreä rengas DIN 335C
Senkkausterä, HSCo, vihreä rengas
SENKKAUSTERÄ 90A 20,5MM 3-L HSCO VIHREÄ
Tuotenro 069401920
EAN 4011231603409
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu lastu-uran geometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Tiedot(X)
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Senkkaushalkaisija (d1) | 20,5 mm |
Varren halkaisija (d2) | 10 mm |
Kärjen halkaisija (d3) | 3,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 63 mm |
Leikkuusärmien määrä (Z) | 3 KPL |
Standardit | DIN 335 |
Muoto/malli | C |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Varren malli | Lieriö |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Jousiteräkset |
| Ruuvistandardien mukainen senkkausterä | ||
| Senkkausterän nimellishalkaisija d1 | Uppokantaruuveille | Uppokantaruuveille |
| DIN EN ISO 10642 (aiemmin DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (aiemmin DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus [m/min] |
| f = syöttö (mm/r) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Halkaisijalle 16,5-31 | ||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | f | |||
| Halk. 16,5 | Halk. 20,5 | Halk. 25 | Halk. 31 | |||
| Teräkset | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤1 000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤1 000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Pikateräkset | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||
| Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤1 400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Erityisseokset | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Valumetallit | ||||||
| Valurauta | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Kovat materiaalit | ||||||
| Jousiteräkset | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Leikkuuarvot | ||||||
| Halkaisijalle 6,3-12,4 | ||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | f | |||
| Halk. 6,3 | Halk. 8,3 | Halk. 10,4 | Halk. 12,4 | |||
| Teräkset | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤1 000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| ≤1 000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Typetysteräkset | ≤1 000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Pikateräkset | ≤1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Ruostumattomat teräkset | ||||||
| Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤1 200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titaani ja titaaniseokset | ≤850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤1 400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Erityisseokset | ≤1 600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Valumetallit | ||||||
| Valurauta | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Kovat materiaalit | ||||||
| Jousiteräkset | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!