Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C

Senkkausteräs., HSS 90° DIN 335C kelt./sin. rengas
SENKKAUSTERÄ 90A 20,5MM 3-L HSS SIN/KEL

Tuotenro 0694117020

EAN 4062856933686

-
Senkkausterä, keltainen/sininen rengas, HSS 90° DIN 335 C

Tuotenro 0694117020
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
Soveltuu erityisen hyvin tavallisten terästen, valuraudan ja ei-rautametallien (alumiini, kupari, alumiiniseokset ja muovit) työstämiseen.

Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Kädessä pidettäville työkaluille optimoitu geometria


Vaivattomampi käyttää, parempi senkkauslaatu ja lastunpoisto verrattuna perinteisiin kartiomaisiin senkkausteriin



Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Alumiini

Laatu

ZEBRA-Premium

Senkkaushalkaisija (d1)

20,5 mm

Varren halkaisija (d2)

10 mm

Kärjen halkaisija (d3)

3,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

63 mm

Leikkuusärmien määrä (Z)

3 KPL

Standardit

DIN 335

Muoto/malli

C

Leikkuumateriaali

HSS

Senkkauskulma

90 astetta

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Varren malli

Lieriö

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Senkkausnopeus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Senkkauslaatu (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Alumiini, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Valualumiiniseos (>10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut

Ruuvistandardien mukainen senkkausterä
Senkkausterän nimellishalkaisija d1 Uppokantaruuveille Uppokantaruuveille
DIN EN ISO 10642
(aiemmin DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(aiemmin DIN 963,964,965,966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö (mm/r)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halk. 25,0 - 31,0
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 25,0 Halk. 31,0
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤1 000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤850 N/mm² 15,8 0,015 0,015
≤1 000 N/mm² 15,8 0,015 0,015
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 13 0,010 0,010
≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 13 0,010 0,010
≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,010 0,010
Valurauta ≤240 HB 15,8 0,015 0,015
≤350 HB 15,8 0,015 0,015
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 15,8 0,015 0,015
≤350 HB 15,8 0,015 0,015
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 15,8 0,015 0,015
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Taotut alumiiniseokset ≤650 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Valetut alumiiniseokset >10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronssi, lyhyt lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Pronssi, pitkä lastu ≤1000 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Muovit ≤150 N/mm² 21,8 0,015 0,015
Halk. 12,4 - 20,5
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 12,4 Halk. 16,5 Halk. 20,5
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤1 000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤1 000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Valurauta ≤240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Taotut alumiiniseokset ≤650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valetut alumiiniseokset >10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, lyhyt lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, pitkä lastu ≤1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Muovit ≤150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Leikkuuarvot senkkausterälle HSS 90° DIN 335C keltainen/sininen rengas
Halk. 6,3 - 10,4
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 6,3 Halk. 8,3 Halk. 10,4
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤1 000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤1 000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1 000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Typetysteräkset ≤1 000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Valurauta ≤240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Taotut alumiiniseokset ≤650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Valetut alumiiniseokset ≤10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Valetut alumiiniseokset >10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, lyhyt lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, pitkä lastu ≤1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Muovit ≤150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille