Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausterä keltainen/sininen rengas HSS 90° lyhyt

Senkkausterä HSS 90° lyhyt
SENKKAUSTERÄ 20,5 MM, 1/4 SIN/KEL

Tuotenro 0694025020

EAN 4062856933204

-
Senkkausterä keltainen/sininen rengas HSS 90° lyhyt

Tuotenro 0694025020
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
Soveltuu erityisesti tavallisten terästen, valuraudan ja ei-rautametallien (alumiini, kupari, alumiiniseokset ja muovit) työstämiseen käsikäyttöisillä koneilla.

Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto


Kartiomainen tarkkuussenkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa



Kädessä pidettäville työkaluille optimoitu geometria


Vaivattomampi käyttää, parempi senkkauslaatu ja lastunpoisto verrattuna perinteisiin kartiomaisiin senkkausteriin



Vakiomallinen 1/4" kuusiovarsi


  • Ei pyörimistä poraistukassa, sopii kärkipitimiin

  • Nopea vaihto upotuksen ja ruuvauksen välillä


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Värimetallit, ei-rautametallit, Teräs

Laatu

ZEBRA-Premium

Senkkaushalkaisija (d1)

20,5 mm

Varren halkaisija (d2)

1/4 in

Kärjen halkaisija (d3)

3,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

41 mm

Leikkuusärmien määrä (Z)

3 KPL

Leikkuumateriaali

HSS

Senkkauskulma

90 astetta

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Senkkausnopeus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Senkkauslaatu (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

3/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Pikateräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Alumiini, Muokattu alumiiniseos, Alumiiniseokset, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Valualumiiniseos (>10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, niukasti seostettu, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut

Ruuvistandardien mukainen senkkausterä
Senkkausterän nimellishalkaisija d1 Uppokantaruuveille Uppokantaruuveille
DIN EN ISO 10642
(aiemmin DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(aiemmin DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö (mm/r)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 12,4-20,5
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 12,4 Halk. 16,5 Halk. 20,5
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤850 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
≤1000 N/mm² 15,8 0,020 0,020 0,020
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,020 0,015 0,015
Valurauta ≤240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 15,8 0,020 0,020 0,020
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Kupari, niukasti seostettu ≤500 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, lyhyt lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Pronssi, pitkä lastu ≤1000 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Muovit ≤150 N/mm² 21,8 0,020 0,020 0,020
Leikkuuarvot senkkausterälle HSS 90° lyhyt
Halkaisijalle 6,3-10,4
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 6,3 Halk. 8,3 Halk. 10,4
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤850 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
≤1000 N/mm² 15,8 0,025 0,025 0,025
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,020 0,020 0,020
Valurauta ≤240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 15,8 0,025 0,025 0,025
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Kupari, niukasti seostettu ≤500 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, lyhyt lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Pronssi, pitkä lastu ≤1000 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Muovit ≤150 N/mm² 21,8 0,025 0,025 0,025
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot