Senkkausteräsarja 6 osaa. Keltainen/sininen rengas HSS 90°, lyhyt
Senkkausteräsarja HSS 90° lyhyt
SENKKAUSTER.SRJ 6,3 - 20,5 1/4
Tuotenro 0694025001
EAN 4062856851089
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu leikkuugeometria
Vaivattomampi käyttää, parempi senkkauslaatu ja lastunpoisto verrattuna perinteisiin kartiomaisiin senkkausteriin
Vakiomallinen 1/4 tuuman kuusikulmainen varsi
- Ei pyörimistä poraistukassa, sopii kärjenpitimiin
- Nopea vaihto upotuksen ja ruuvauksen välillä
Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Tiedot(X)
![]() | |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit, Teräs |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Leikkuumateriaali | HSS |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta |
| Ruuvistandardien mukainen senkkausterä | Senkkausterän nimellishalkaisija d1 | Uppokantaruuveille | Uppokantaruuveille |
| DIN EN ISO 10642 (aiemmin DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (aiemmin DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Selite | |
| vc = leikkuunopeus [m/min] | |
| f = syöttö (mm/r) | |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. | |
| Halkaisijalle 12,4-20,5 | |||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | ||
| Halk. 12,4 | Halk. 16,5 | Halk. 20,5 | |||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Typetysteräkset | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
| Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
| Valurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Muokattu alumiiniseos | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valualumiiniseokset > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Kupari, niukasti seostettu | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Muovit | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Leikkuuarvot senkkausterälle HSS 90° lyhyt | |||||
| Halkaisijalle 6,3-10,4 | |||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | vc | f | ||
| Halk. 6,3 | Halk. 8,3 | Halk. 10,4 | |||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| ≤1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Typetysteräkset | ≤1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
| Pikateräkset | ≤1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Valurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| Jäähdytetty, valkoinen valurauta | ≤350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Alumiini ja alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Muokattu alumiiniseos | ≤650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Valualumiiniseokset > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Magnesiumseokset | ≤400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Kupari, niukasti seostettu | ≤500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messinki, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, lyhyt lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Pronssi, pitkä lastu | ≤1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Muovit | ≤150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
SENKKAUSTERÄ 6,3 MM, 1/4 SIN/KEL
SENKKAUSTERÄ 8,3 MM, 1/4 SIN/KEL
SENKKAUSTERÄ 10,4 MM 1/4 SIN/KEL
SENKKAUSTERÄ 12,4 MM, 1/4 SIN/KEL
SENKKAUSTERÄ 16,5 MM, 1/4 SIN/KEL
SENKKAUSTERÄ 20,5 MM, 1/4 SIN/KEL
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!