Senkkausteräsarja 6 osaa. Vihreä rengas, HSCO 90°, DIN 335 C
Senkk.terä, HSCo, vih.rngs, DIN 335C, 6-os., Syska
SENKKAUSTERÄSARJA 6,2-20,5 HSCO VIHREÄ
Tuotenro 0694019006
EAN 4065233070950
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Purseeton ja tärinätön senkkaus, upotus ja purseenpoisto
Tarkkuus-senkkausterä, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu leikkuugeometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
6-osianen sarja kattaa halkaisijat 6,3 – 20,5 mm
Sopii erityisesti ruostumattoman teräksen, seostetun tai runsasseosteisen, ruostumattoman tai haponkestävän teräksen työstöön.
Purseeton ja tärinätön upotus ja purseenpoisto
Tarkkuusupotin, jossa on kolme tarkkuushiottua leikkuureunaa
Optimoitu leikkuugeometria
Erinomainen lastuaminen ja lastunpoisto
Tiedot(X)
![]() | |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 6 KPL |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Standardit | DIN 335 |
Muoto/malli | C |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Senkkauskulma | 90 astetta |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Leikkuusärmien määrä | 3 KPL |
Varren malli | Lieriö |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Senkkausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauslaatu (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Jousiteräkset |
| Ruuvistandardien mukainen senkkausterä | ||
| Senkkausterän nimellishalkaisija d1 | Uppokantaruuveille | Uppokantaruuveille |
| DIN EN ISO 10642 (aiemmin DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (aiemmin DIN 963,964,965,966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| Halkaisijalle 16,5-31 | ||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | f | |||
| Halk. 16,5 | Halk. 20,5 | Halk. 25 | Halk. 31 | |||
| Teräkset | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Typetysteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Työkaluteräkset | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Pikateräkset | ≤ 1 400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,150 | 0,120 |
| Korkealuokkaiset teräkset | ||||||
| Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤ 1 100 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 15 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Erityisseokset | ≤ 1 600 N/mm² | 9 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| Valumetallit | ||||||
| Valurauta | ≤ 240 HB | 28 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 240 HB | 24 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Jäähdytetty valurauta | ≤ 350 HB | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Kovat materiaalit | ||||||
| Jousiteräkset | ≤ 350 HB | 11 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Leikkuuarvot | ||||||
| Halkaisijalle 6,3-12,4 | ||||||
| Materiaali | Vetolujuus | vc | f | |||
| Halk. 6,3 | Halk. 8,3 | Halk. 10,4 | Halk. 12,4 | |||
| Teräkset | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1 000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| ≤ 1 000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Typetysteräkset | ≤ 1 000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Työkaluteräkset | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Pikateräkset | ≤ 1 400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Korkealuokkaiset teräkset | ||||||
| Rikitetyt ruostumattomat teräkset | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,068 | 0,081 | 0,090 | 0,100 |
| Austeniittiset ruostumattomat teräkset | ≤ 1 100 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Martensiittiset ruostumattomat teräkset | ≤ 1 200 N/mm² | 15 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Titaani ja titaaniseokset | ≤ 850 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1 400 N/mm² | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Erityisseokset | ≤ 1 600 N/mm² | 9 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| Valumetallit | ||||||
| Valurauta | ≤ 240 HB | 28 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 18 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 240 HB | 24 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 22 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Jäähdytetty valurauta | ≤ 350 HB | 9 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Kovat materiaalit | ||||||
| Jousiteräkset | ≤ 350 HB | 11 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS
SENKKAUSTERÄ 90A 6,3MM 3-L HSCO VIHREÄ
SENKKAUSTERÄ 90A 8,3MM 3-L HSCO VIHREÄ
SENKKAUSTERÄ 90A 10,4MM 3-L HSCO VIHREÄ
SENKKAUSTERÄ 90A 12,4MM 3-L HSCO VIHREÄ
SENKKAUSTERÄ 90A 16,5MM 3-L HSCO VIHREÄ
SENKKAUSTERÄ 90A 20,5MM 3-L HSCO VIHREÄ
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!