Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausteräsarja EU+ HSCo 90° DIN 335 C 6 osaa

Senkkausteräsarja EU+ HSCo 90° 6 osaa
SENKKAUSTERÄSARJA 6,2-20,5 HSCO VIOL

Tuotenro 0694219001

EAN 4065233033115

-
Senkkausteräsarja EU+ HSCo 90° DIN 335 C 6 osaa

Tuotenro 0694219001
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
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu erittäin epäsymmetrisellä leikkuulla (EU) ja radiaalisella takahionnalla - saatavilla vain Würthiltä. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa rasiassa.

Epäsymmetrinen leikkuu


  • Paras pinnanlaatu: tarkka ja pyöreä upotus ilman tärinää

  • Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa

  • Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia


Ainutlaatuinen radiaalinen takahionta


  • Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät

  • Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi käyttäää käsiporakoneilla

  • Syvempi upotus mahdollista


Yleiskäyttöön


Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta



3-pintainen varsi


  • Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardit

DIN 335

Muoto/malli

C

Leikkuumateriaali

HSCo

Senkkauskulma

90 astetta

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

3/4 pistettä

Senkkausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauslaatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Valualumiiniseos (>10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut

Ruuvistandardien mukainen senkkausterä
Senkkausterän halkaisija Uppokantaruuveille Uppokantaruuveille
DIN EN ISO 10642
(aiemmin DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(aiemmin DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 16,5-20,5
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 16,5 Halk. 20,5
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 41 0,170 0,180
≤1000 N/mm² 39 0,110 0,130
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 38 0,170 0,180
≤850 N/mm² 38 0,170 0,180
≤1000 N/mm² 31 0,110 0,130
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 31 0,170 0,180
≤1400 N/mm² 12 0,110 0,130
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 31 0,110 0,130
≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 31 0,110 0,130
≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080
Valurauta ≤240 HB 19 0,170 0,180
≤350 HB 17 0,170 0,180
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 17 0,170 0,180
≤350 HB 17 0,170 0,180
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 12 0,070 0,080
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 8 0,110 0,130
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 8 0,070 0,080
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 8 0,070 0,080
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 8 0,110 0,130
≤1400 N/mm² 8 0,070 0,080
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 6 0,110 0,130
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110
Jousiteräkset ≤350 HB 8 0,070 0,080
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 70 0,210 0,230
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 50 0,210 0,230
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 30 0,170 0,180
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 20 0,170 0,180
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 70 0,210 0,230
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 30 0,210 0,230
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,210 0,230
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 40 0,210 0,230
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,210 0,230
≤850 N/mm² 65 0,210 0,230
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 40 0,210 0,230
≤1000 N/mm² 40 0,210 0,230
Muovit ≤150 N/mm² 30 0,210 0,230
Leikkuuarvot
Halkaisijalle 6,3-12,4
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 6,3 Halk. 8,3 Halk. 10,4 Halk. 12,4
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 41 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 39 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 38 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 38 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 31 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1400 N/mm² 12 0,070 0,080 0,090 0,100
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 31 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Valurauta ≤240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 8 0,068 0,081 0,090 0,100
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 8 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 6 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Jousiteräkset ≤350 HB 8 0,040 0,050 0,060 0,060
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 70 0,150 0,162 0,170 0,190
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 50 0,150 0,162 0,170 0,190
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 30 0,120 0,130 0,140 0,150
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 20 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 70 0,150 0,160 0,170 0,190
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 30 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
≤850 N/mm² 65 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
≤1000 N/mm² 40 0,150 0,160 0,170 0,190
Muovit ≤150 N/mm² 30 0,150 0,160 0,170 0,190
Senkkausteräsarja EU+ HSCo 90° DIN 335 C 6 osaa sisältää:
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90A 6,3MM 3-L HSCO VIOL

Kuvaus:
6.3 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90A 8,3MM 3-L HSCO VIOL

Kuvaus:
8.3 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90A 10,4MM 3-L HSCO VIOL

Kuvaus:
10.4 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90A 12,4MM 3-L HSCO VIOL

Kuvaus:
12.4 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90A 16,5MM 3-L HSCO VIOL

Kuvaus:
16.5 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90A 20,5MM 3-L HSCO VIOL

Kuvaus:
20.5 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva monipuolinen työkalu, epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Kuvaus: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot