Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Senkkausteräsarja, EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C 6 osaa

Senkkausteräs., EU+ HSCo 90°, TiAlN, pitkä, 6 kpl
SENKKAUSTERÄ SRJ 6KPL ,HSCO 90 TIALN

Tuotenro 0694220001

EAN 4065233033122

-
Senkkausteräsarja, EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C 6 osaa

Tuotenro 0694220001
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
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TTiAlN-pinnoitettu työkalu epäsymmetrisellä leikkuulla (EU) ja radiaalisella takahionnalla - saatavilla vain Würthiltä. Saatavana ORSY® -järjestelmään sopivassa rasiassa.

Epäsymmetrinen leikkuu


  • Paras pinnanlaatu: tarkka ja pyöreä upotus ilman tärinää

  • Erittäin tasainen leikkuu kaikissa materiaaleissa

  • Suuremmat leikkuuarvot mahdollisia


Ainutlaatuinen radiaalinen takahionta


  • Jopa 3 kertaa nopeampi kuin perinteiset senkkausterät

  • Jopa kaksi kertaa tehokkaampi upotus kuin perinteisillä senkkausterillä

  • Huomattavasti vaivattomampi käyttää käsiporakoneilla

  • Syvempi upotus mahdollista


Yleiskäyttöön


Paras työstöteho lähes kaikissa materiaaleissa ja käyttökohteissa erikoismuotoillun kärjen ja HSCo-leikkuumateriaalin ansiosta



Pitkä työkalun käyttöikä ja suuri nopeus


Erittäin kova titaanialumiininitridipinnoite



3-pintainen varsi


  • Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Kompakti ja käytännöllinen ORSY®-järjestelmään sopiva rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Erikoisseos, Kova ja sitkeä materiaali, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi

Laatu

ZEBRA-Premium

Standardit

DIN 335

Muoto/malli

C

Leikkuumateriaali

HSCo

Senkkauskulma

90 astetta

Pinta/pinnoite

TiAlN

Leikkuusärmien määrä

3 KPL

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Senkkausnopeus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauslaatu (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Senkkauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Valualumiiniseos (>10 % piitä), Magnesiumseokset, Kupari, Messinki, lyhyt lastu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, lyhyt lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit, Muovit, aramidikuituvahvistetut, Muovit, lasi-/hiilikuituvahvistetut

Ruuvistandardien mukainen senkkausterä
Senkkausterän nimellishalkaisija d1 Uppokantaruuveille Uppokantaruuveille
DIN EN ISO 10642
(aiemmin DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(aiemmin DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
Selite
vc = leikkuunopeus [m/min]
f = syöttö (mm/r)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 16,5-20,5
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 16,5 Halk. 20,5
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 45 0,170 0,180
≤1000 N/mm² 42 0,110 0,130
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 42 0,170 0,180
≤850 N/mm² 42 0,170 0,180
≤1000 N/mm² 34 0,110 0,130
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 34 0,170 0,180
≤1400 N/mm² 13 0,110 0,130
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 34 0,110 0,130
≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 34 0,110 0,130
≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080
Valurauta ≤240 HB 21 0,170 0,180
≤350 HB 18 0,170 0,180
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 18 0,170 0,180
≤350 HB 18 0,170 0,180
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 18 0,070 0,080
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 9 0,110 0,130
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 9 0,070 0,080
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 9 0,070 0,080
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 9 0,110 0,130
≤1400 N/mm² 9 0,070 0,080
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 7 0,110 0,130
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,090 0,110
Jousiteräkset ≤350 HB 9 0,070 0,080
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 77 0,210 0,230
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 55 0,210 0,230
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 33 0,170 0,180
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 22 0,170 0,180
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 77 0,210 0,230
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 33 0,210 0,230
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,210 0,230
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 44 0,210 0,230
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,210 0,230
≤850 N/mm² 72 0,210 0,230
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 44 0,210 0,230
≤1000 N/mm² 44 0,210 0,230
Muovit ≤150 N/mm² 33 0,210 0,230
Leikkuuarvot senkkausterälle EU+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C
Halkaisijalle 6,3-12,4
Materiaalin määritys Vetolujuus vc f
Halk. 6,3 Halk. 8,3 Halk. 10,4 Halk. 12,4
Yleiset rakenneteräkset ≤500 N/mm² 45 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 42 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset ≤700 N/mm² 42 0,120 0,130 0,140 0,150
≤850 N/mm² 42 0,120 0,130 0,135 0,150
≤1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
Seostetut lämpökäsitellyt teräkset ≤1000 N/mm² 34 0,120 0,130 0,140 0,150
≤1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Typetysteräkset ≤1000 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Työkaluteräkset ≤850 N/mm² 34 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Pikateräkset ≤1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Valurauta ≤240 HB 21 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤240 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
≤350 HB 18 0,120 0,130 0,140 0,150
Jäähdytetty, valkoinen valurauta ≤350 HB 18 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, rikitetty ≤900 N/mm² 9 0,068 0,081 0,090 0,100
Ruostumattomat teräkset, austeniittinen ≤1100 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Ruostumattomat teräkset, martensiittinen ≤1200 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Titaani ja titaaniseokset ≤850 N/mm² 9 0,070 0,080 0,090 0,100
≤1400 N/mm² 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Erityisseokset ≤1600 N/mm² 7 0,070 0,080 0,090 0,100
Hardox Hardox 400-500, XAR 320, XAR 400 4 0,070 0,080 0,080 0,090
Jousiteräkset ≤350 HB 9 0,040 0,050 0,060 0,060
Alumiini ja alumiiniseokset ≤400 N/mm² 77 0,150 0,162 0,170 0,190
Muokattu alumiiniseos ≤650 N/mm² 55 0,150 0,162 0,170 0,190
Valualumiiniseokset ≤ 10 % Si ≤600 N/mm² 33 0,120 0,130 0,140 0,150
Valualumiiniseokset > 10 % Si ≤600 N/mm² 22 0,120 0,130 0,140 0,150
Magnesiumseokset ≤400 N/mm² 77 0,150 0,160 0,170 0,190
Kupari, vähän seostettu ≤500 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Messinki, pitkä lastu ≤600 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, lyhyt lastu ≤600 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
≤850 N/mm² 72 0,150 0,160 0,170 0,190
Pronssi, pitkä lastu ≤850 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
≤1000 N/mm² 44 0,150 0,160 0,170 0,190
Muovit ≤150 N/mm² 33 0,150 0,160 0,170 0,190
Senkkausteräsarja, EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C 6 osaa sisältää:
Empty box conical countersink
1 x
Empty box conical countersink

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Kuvaus: Compact empty box for DIN 335 C conical countersinks in diameters 6.3 to 20.5 mm, compatible with the ORSY® system.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 6,3MM

Kuvaus:
6.3 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 8,3MM

Kuvaus:
8.3 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 10,4MM

Kuvaus:
10.4 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 12,4MM

Kuvaus:
12.4 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 16,5MM

Kuvaus:
16.5 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
1 x
Senkkausterä EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C

SENKKAUSTERÄ EU 90 HSCO TIALN 20,5MM

Kuvaus:
20.5 mm
Täydelliseen upotukseen sopiva ja erinomaisen suorituskyvyn takaava monipuolinen TiAlN-pinnoitettu työkalu. Epäsymmetrinen leikkuu (EU) ja radiaalinen takahionta - saatavilla vain Würthiltä.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön