Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Set of ATORN stepped jaws with clip-in device

ATORN LEUKASRJ 28741215

Tuotenro 1970934407

-
Set of ATORN stepped jaws with clip-in device

Tuotenro 1970934407
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
Application

Samansuuntaisten työkappaleiden kiinnittämiseen. Käännettävä kiinnitysetäisyyden pidentämiseksi.

Execution

  • Porrastettu leuka on karkaistu ja kiillotettu
  • Porrastettu kisko kiinnitysmekanismilla
  • Tarvikkeet, tuotenro: 28741125 ja 28730125/225

scope of supply and services

1 sarja porrastettuja leukoja, mukaan lukien kiinnitysruuvit

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

ATORN

EAN

4050293318531

Manufacturer Part Number

21880010

Leukojen leveys

125 mm

Leukojen paksuus

78/78 mm

Leukojen korkeus

39,5 mm

Kiinnitysleveys vähint./enint.

0-90 mm

Kiinnitysleveys 2 vähintään/enintään

0-178 mm

CN-nimike/tuontikoodinro

84662098

Gross Weight

4,800 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot