Seulatulppa WIT-SH ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassoille
Seulatulppa WIT-SH
SEULATULPPA M8/M10 18X95MM
Tuotenro 090344 180
EAN 4024835884990
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yksittäisten kiinnikkeiden ankkurointi muurattuun pintaan käyttäen seulatulppaa WIT-SH:
- Ankkurointimassa ALLROUNDER WIT-VM 250, vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkierteinen ankkurivaarna WIT-IG
- Ankkuroinneissa reikätiilestä muurattuun pintaan ja kevytbetoniin saa käyttää vain seulatulppaa WIT-SH 18x95
- Vaarnaruuvit (WIT-AS) tai sisäkierteiset ankkurivaarnat (WIT-IG) kiinnittyvät keskitetysti seulatulppaan asennuksen aikana
- Seulatulpan väkäset estävät tulpan tai vaarnaruuvin (pienet mitat) putoamisen asennuksen aikana kun asennettava kohde on pään yläpuolella
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-13/1040:
Yksittäisten kiinnikkeiden ankkurointi umpi- tai reikätiilestä muurattuun pintaan, kevytbetoniin
(ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, vaarnaruuvi WIT-AS, sisäkierteinen ankkurivaarna WIT-IG)
Tiedot(X)
Halkaisija | 18 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 95 mm |
Materiaali | Muovi |
Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0) | 18 mm |
Porareiän syvyys (h 0) | 100 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 95 mm |
Soveltuu vaarnaruuville | WIT-AS M8, WIT-AS M10, WIT-AS M12 |
Soveltuu sisäkierre holkille/hylsylle | WIT-SK M6, WIT-SK M8 |
Vaadittu ankkurointimassa (patruuna) | WIT-VM 250 |
Hyväksyntä | ETA-13/1040 |