Sf-tpng fcd ctrctn scrw piasta rcd drl tp slng whr
Sf-tpng fcd ctrctn scrw piasta rcd drl tp slng whr
BIT-HEX-FLG-WSH16-WS8-(RUS)-4,
Varunr. 0214884825
EAN-nummer 4011231276306
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Material | Bimetall |
Yta | Zinkflagor |
Tätningsbrickans material | Rostfritt stål A2 |
Tätningsbrickans yta | Vanligt |
Packningsmaterial | Etylenpropylendienteropolymergummi |
RoHS-kompatibel | Ja |
Huvudtyp | Sexkant med krage |
Drevtyp | Sexkant |
Gängtyp | Självgängande skruvgänga |
Spetsens form | Borrspets |
Under jord | Stål, Aluminium |
Nominell diameter (d1) | 4,8 mm |
Längd (l1) | 25 mm |
Huvuddiameter (dk) | 10,9 mm |
Tätningsbrickans ytterdiameter (d2) | 16 mm |
Brickans tjocklek (h1) | 3 mm |
Huvudhöjd (k1) | 5,4 mm |
Borrspetsens längd (lp) | 4,5 mm |
Skruvgängslängd med borrspets | 23 mm |
Utvändigt drev (s1) | WS8 |
Max. materialtjocklek som ska borras genom (metall) | 2,5 mm |
För max. tjocklek på understruktur | 1,5 mm |
Min./max. redskapstjocklek | 0-9 mm |
Godkännande | ETA-10/0184 |
Min./max. rekommenderat installationshastighet (tomgång) | 1700-2500 U/min(rpm) |