U-raudan aluslevy, neliö DIN 434, kuumasinkitty teräs, kiilanmuotoinen
DIN 434, teräs, kuumasinkitty, U-raudalle
U-RAUDAN ALUSLEVY 434 ZNK M24
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksi valssattua uraa pinnan kaltevuuden 8 (+/- 5) % merkitsemiseksi
Tiedot(X)
Kiilan muotoiset aluslevyt U-raudoille, enintään lujuusluokan 5.6 ruuviliitoksiin
Soveltuu ruuvikierteelle | M24 |
Sisähalkaisija (d1) | 26 mm |
Pituus (a1) | 56 mm |
Leveys (b1) | 56 mm |
Paksuus (h1) | 8,5 mm |
Standardit | DIN 434 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Kallistus | 8 % |
Soveltuu | U-kiinnike |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |