Aluslevy DIN 7349, sinkitty teräs 100 HV, sinipassivoitu (A2K)
DIN 7349, teräs 100 HV sinkitty
ALUSLEVY DIN 7349 ZN M5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruuveille raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien sokkien kanssa
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M5 |
Sisähalkaisija (d1) | 5,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 15 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Standardit | DIN 7349 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 100 HV |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu | Ruuvit raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien jousi-/putkisokkien kanssa |