Kalvotiiviste, kaapelin läpivientikumi IP67
Kaapelin läpivientikumi IP67
KALVOTIIVISTE VET EPDM HARMAA 20-26
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vankka ja kestävä
- Valmistettu eteenipropeenista (EDPM), joka on ikääntymisen, kylmyyden ja kuumuuden kestävää
- Hyvät mekaaniset ominaisuudet ja sähköneristävyys
Täysin tiivistetty; DEMKO-hyväksyntä, suojausluokka IP67.
Tiedot(X)
Käytetään pöly- ja kosteustiiviisiin läpivienteihin, joissa tarvitaan tiivistä ja vakaata asennusta.
Koostuu yhdestä kokonaisuudesta, joka voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Läpivientikumi, kalvotiiviste liitos on yhtä tiivis kuin yleisimmät tiivistetyt ruuvatut liitokset.
Sisähalkaisija (d) | 20 mm |
Reikä (D1) | 38 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 46 mm |
Korkeus (H) | 28,5 mm |
Väri | Hopeanharmaa RAL 7001 |
Soveltuu vähint./enint. seinän paksuudelle | 1-4 mm |
Materiaali | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
ISO | 7619-1 |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 110 °C |