Kumitulppa, korin sulkutulppa
Korin sulkutulppa
KUMITULPPA 8 MM NR 4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestää hyvin
korroosiota, säätä, ikääntymistä, otsonia, öljyä sekä bensiini- ja liuotinroiskeita
Päältä suljettu
Ei sisällä silikonia
Tiedot(X)
Reikä | 8 mm |
Asennuspaksuus (h1) | 1,6 mm |
Materiaali | Kumi-muovi |
Väri | Musta |