Hylsymeisseli, hylsyavain t-kahva Kuusioruuveille
T-kahvaruuvimeisseli, ulkoinen kuusio, pitkä
HYLSYMEISSELI T-KAHVA 8MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: Pyöreä, kromattu
- Kärki:
- DIN 475/2
- Sisäporaus ylitulevalle kierre osalle
- Standardi:
- DIN 3125
Tiedot(X)
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |
Pinnoite | Nikkelöity |
AV/ Leukojen väli | 8 mm |
Pituus (L1) | 125 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 125 mm |
Kahvan leveys (T) | 35 mm |
Kahvan leveys x kahvan pituus (BxC) | 35 x 104 mm |