CK-Elektroniikkakärkipihti ESD
Suipot kärkipihdit ESD SensoPlus
EL-KÄRKIPIHTI 135 MM SILEÄ T3772D
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sähkövarauksia purkava.
ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista.
Työkalujen käyttö takaa että vaaralliset sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin.
Optimaalinen ergonominen muotoilu
1. Pehmeät, miellyttävät ja pitävät thermomuoviset otekahvat.
2. Lipsumattomat kahvat takaavat hyvän tarkkuuden.
3. Pistehitsattu kaksoisjousi varmistaa jatkuvan ja toistuvan toiminnan koko käyttöiäksi huipputeholla.
4. Tarkkuusnivel toimii erittäin pehmeästi ja tarkasti ilman säätöjä.
5. Peilikiillotettu pinta vähentää korroosioriskiä, kromin irtoamista ja pinta on helppo pitää puhtaana.
6. Pitkäikäiset leikkuuterät on induktiokarkaistu terävyyden ylläpitämiseksi.
Tiedot(X)
Pituus (L) | 135 mm |
Leukojen pituus (L3) | 22 mm |
Leukojen paksuus (T1) | 6 mm |
Leuankärkien leveys (W4) | 2 mm |
Leukojen leveys (W3) | 9 mm |
Leuankärkien paksuus (T2) | 1 mm |
Pinnoite | Kromattu |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, tartuntakahva | Muovi, 2-komponenttinen |