Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Butyyli tiivistemassa

Butyl Tiivismassa
BUTY-MASSA HARMAA 310 ML

Tuotenro 0893100063

EAN 4050641546906

-
Butyyli tiivistemassa

Tuotenro 0893100063

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja monipuolinen tiivistysmassa metalli-, rakennus- ja ajoneuvoteollisuuteen. Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin ja muodostaa kuivuessaan kuivan pintakalvon, jääden sisältä kovettumattomaksi.
Suositellaan vain ulkokäyttöön ja piiloon jääviin rakenteisiin, koska ei kovetu kokonaan.
Asennetaan rakenteiden väliin. Esim. sadevesijärjestelmien ja konesaumakattojen tiivistys. Asuntoautojen ja - vaunujen seinärakenteiden tiivistys. Metallirakenteiden tiivistys.

Butyl Tiivistysmassa on tiivistysaine rakentamisessa, ajoneuvoteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Se tarttuu kaikkiin tavanomaisiin materiaaleihin ja sopii erinomaisesti vähäliikkeisiin liitoksiin, joissa venymä on enintään 7 %. Kuiva-ainepitoisuus 68 %. Tämä helppokäyttöinen tiivistysmassa on erityisesti suunniteltu käytettäväksi liitoksissa, jotka jäävät piiloon ja se on tarvittaessa päällemaalattavissa noin 24 tunnin kuluttua levittämisestä. Muodostaa kuivuessaan elastisen kalvon, säilyy sisältä kovettumattomana ja on helposti avattavissa tarvittaessa. Suositellaan vain ulkokäyttöön, rakentamisessa ei sisäkäyttöön. Rakentamisessa yleisesti konesaumakattojen tiivistyksiin, sadevesirännien tiivistyksiin. Asuntovaunujen piiloon jäävien rakenteiden tiivistyksiin. Asennuksissa muistettava, että massa laitetaan rakenteiden väliin eikä esim. peltisauman päälle. Butyl Tiivistysmassa tarjoaa luotettavan ja kestävän ratkaisun, joka takaa liitoksen pitkäaikaisen tiiviyden.



  • Tiivistysmassa, joka tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin.

  • Rakentaminen, metalliteollisuus ja ajoneuvojen valmistus

  • Ei sisäkäyttöön.

  • Massa muodostaa kuivuessaan kuivan pintakalvon, mutta jää sisältä kovettumattomaksi, tämän vuoksi piiloon jääviin rakenteisin.
Huomautus

Vaikka massa kuivuessaan muodostaa pintaan kalvon, kalvon alla oleva massa ei kuivu vaan pysyy aina pehmeänä.


Ei suositella esim. WC-pöntön asennukseen tai sen runko-osien liitoksiin.


Erittäin hyvä tiivistysmassa asennuksiin jotka pitää saada helposti uudelleen auki, tai kohteisiin joissa sauma jää kokonaan piiloon.

Käyttöalue

Ovi- / ikkuna karmien ja rungon välisen lämpöeristyssauman pintatiivistys (voidaan asentaa eristysvillan päälle) ennen listoitusta.


Sadevesikourujen jatko- / päätysauman tiivistys.


Ilmanvaihtoputkien saumojen tiivistys.


Soveltuu moneen asennukseen joissa sauman halutaan jäävän elastiseksi, eli helposti uudelleen avattavaksi.

Ohjeet

Pinnan pitää olla: kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton.


Pursota massa haluttuun paikkaan ja tasoita valmis pinta esim. saippuaveteen kastetulla lastalla.


Tahrojen poisto tärpätillä, heti tuoreena.


Sauman minimi leveys 5 mm.


Sauman maksimi leveys 20 mm.


Sauman suositusmitat: leveys = syvyys.

Kemiallinen perusta

Butyylikumi

Tiheys/ominaispaino

1,7 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %

Väri

Harmaa

Haju/tuoksu

Hajuton

Kalvonmuodostusaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 50%

Sisältö/tilavuus

310 ml

Sisällön paino

527 g

Säilyvyysaika tuotannosta

12 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

10 - 25°C lämpötilassa

Käsittelylämpötila enint.

80 °C

Käsittelylämpötila vähint.

-20 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot