Koneistettu teräksinen kytkimen napa
Joustavat kytkimet, navat
SAKARAKYTKIN GG 42 NAPA Ø40H7
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Ulkohalkaisija | 75 mm |
Pituus | 63 mm |
Materiaali | Valurauta |
Reiän halkaisija | 40 mm |
Tuotteen paino | 1,508 kg |
Välitettävä vääntömomentti enintään | 530 Nm |