Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Sheet eraser 23 mm width

Sheet eraser 23 mm width
DEKORBORTTAGARE T.BORSTSLIPEN

Varunr. 058591

EAN-nummer 4024835703529

-
Sheet eraser 23 mm width

Varunr. 058591

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For fast and easy removal of films, stickers and adhesive residues on metallic and paint surfaces.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Ytterdiameter

100 mm

Kan användas med adapter

23 mm

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Adapter for brush belt

ADAPTER 23MM T 07033510

For accepting brush belts
x 1 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information