Sidontaketju, mustaketju
Sidontaketju koukuilla
SIDONTAKETJU 10MM/5M 9.0/12.6MUSTAKETJU
Tuotenro 0713922920
EAN 4046777949261
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sidontaketju koukuilla on luotettava työkalu kuorman kiinnitykseen laveteissa, laivoissa ja muissa kuljetusvälineissä. Lyhythahloinen 8-luokan ketju salpakoukuilla mahdollistaa helpon ja nopean kiinnityksen erilaisiin kuormiin. Tuotteen nimellislujuus on 9000 kg ja murtolujuus peräti 12 600 kg, varmistaen turvallisen ja vakaan kiinnityksen.
Kuorman kiinnitykseen laveteissa, laivoissa jne.
- Lyhythahloinen8-luokan ketju salpakoukuilla
- Pituus 5 m
- Lashing capacity (LC) 6300 kg
- Murtolujuus 12 600 kg
- Paino 12,7 kg
Käytä vain Würthin vanttikiristimen kanssa. Soveltuva kiristin: 0713 922 930
Tiedot(X)
Suositeltu vetokuormitus enint. | 6300 daN |
Tehollinen pituus | 5 m |
Tuotteen paino | 12700 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!