Sidontakisko kiinnitystapeilla
Sidontakisko, kiinnitystapit
SIDONTAKISKO, KIINNITYSTAPIT ZSS1495
Tuotenro 096380 256
EAN 4038898487623
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopeaan kuokkukiinnitykseen
- Kumisella reunasuojuksella
- Valmistettu alumiinista
- Sisältää asennussarjan
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | ZSS1495 |
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 25,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1495 mm |
Tuotteen paino | 1,400 kg |
Väri | Alumiinihopea, Musta |
Materiaali | Alumiini/muovi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!