Sidontakisko kiinnitystapeilla
Sidontakisko, kiinnitystapit
SIDONTAKISKO, KIINNITYSTAPIT ZSS2000
Tuotenro 096380 257
EAN 4038898487630
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopeaan kuokkukiinnitykseen
- Kumisella reunasuojuksella
- Valmistettu alumiinista
- Sisältää asennussarjan
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | ZSS2000 |
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 25,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 2000 mm |
Tuotteen paino | 2,800 kg |
Väri | Alumiinihopea, Musta |
Materiaali | Alumiini/muovi |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!