Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sidontalenkki

Sidontalenkki
SIDONTALENKKI ZM14

Tuotenro 096380 214

EAN 4011231880237

-
Sidontalenkki

Tuotenro 096380 214
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
Lisäkuorman kiinnittämiseen ajoneuvoon
  • Testattu 350 daN:iin asti

  • Sisältää kiinnitystarvikkeet
Huomautus

Pohjalevyn paksuuden on oltava vähintään 10 mm.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Upotettavaksi pohjalevyyn

  • Ruuvattava tiukasti lattiarunkoon

Tyypin kuvaus

ZM14

Leveys

70 mm

Korkeus

10,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

104 mm

Tuotteen paino

0,100 kg

Materiaali

Teräs

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Räikällinen kuormansidontaliina kaksoiskoukulla

SIDONTALIINA KOUKULLA RZH50

Kiristys- ja sidontaliina kuormien kiinnittämiseen ja sitomiseen standardin EN 12195-2 mukaisesti
x 1 kpl
Räikällinen kuormansidontaliina, jousihaka

SIDONTALIINA, HAKA RZK50

Monipuolisiin kuljetustehtäviin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot