Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sidontalevy, alumiinia

SIDONTALEVY ALU, WLP01

Tuotenro 096380 391

EAN 4050641965882

-
Sidontalevy, alumiinia

Tuotenro 096380 391
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
Kuorman kiinnityksen varmistamiseen

  • Pyörivällä toiminnolla ja Airline-profiililla. Levy sopii käytettäväksi Airline-kiinnikkeiden kanssa

  • Lattialevyn kiinnittämiseen auton runkoon

  • Valmistettu puristetuista alumiiniprofiilista

  • LC, sidontakyky enintään 800 daN

  • Ei sovellu lattialevyille, joissa on ovaalinmuotoiset aukot sidontalenkeille

  • Sisältää kiinnikkeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus

20 mm

Tuotteen paino

0,150 kg

Materiaali

Alumiini

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG10/11

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG1000

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG4000, 4M

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOE

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE SFL-M8

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE SFM-M10X1

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE, TÄHTIKAHVA SFS

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Sidontaliina lukolla ja kiinnikkeellä

SIDONTALIINA KSG54

Soveltuu enintään 300 daN:n kuormakapasiteetille
x 1 kpl
Sidontaliina lukolla ja kiinnikkeellä

SIDONTALIINA KSG48

Soveltuu enintään 300 daN:n kuormakapasiteetille
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA1000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA2000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA4000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOA

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot