Sidontaliina Yksiosainen
Sidontaliina, yksiosainen
SIDONTALIINA-LC250
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Optimaalinen puristuksen ja voiman jakautuminen painevaletun nauhapuristimen ansiosta
- Soveltuu myös muun muassa irrallisten putkien niputtamiseen
Värilliset sidontaliinat saattavat päästää väriä
EN 12195-2 -standardin mukainen
GS-sertifioitu
Tiedot(X)
Kuorman kiinnitykseen muun muassa henkilöautoissa, perävaunuissa, haarukkavaunuissa ja pakettiautoissa, soveltuu kaupalliseen ja yksityiskäyttöön.
Malli | Yksiosainen |
Leveys (B) | 25 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 1,2 m |
Kuormansidontaliinan jousto enintään | 5 % |
Väri | Punainen |
Tuotesertifiointi | GS-sertifioitu, turvallisuus hyväksytty |
Sallittu vetovoima LC sidoksessa (vanteessa, nauhassa) | 250 daN |
Standardit | EN 12195-2 |
Materiaali | PES – Polyesteri |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 100 °C |