Sidontaliinan kelauslaite
Sidontaliinan kelauslaite
SIDONTALIINAN KELAUSLAITE GAR01
Tuotenro 096380 249
EAN 4046777513974
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii sidontaliinoille, joiden leveys on enintään 25 mm ja pituus enintään 5 m
- Sisältää kaksi säiliötä ja vivun
- Valmistettu polypropeenista
- Käyttölämpötila:
- -20...+60 °C
- Kelan halkaisija: 90 mm
Tiedot(X)
Leveys | 130 mm |
Tuotteen paino | 0,106 kg |
Väri | Musta, Liikenteen punainen RAL 3020 |
Materiaali | PP - polypropeeni |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!