Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sievert Pro 86 tohosarja

Kaasupoltinsarja, Sievert Pro 86
KAASUPOLTINSARJA PRO 86

Tuotenro 0984346490

EAN 4053479982199

-
Sievert Pro 86 tohosarja

Tuotenro 0984346490
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
Tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu kaasupoltinsarja, joka soveltuu pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin sekä metalli- ja maalinpoistotöihin.

Sievert Pro 86 kaasupoltinsarja on tehokas ja ammattikäyttöön suunniteltu työkalu, joka soveltuu pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin, metallitöihin ja maalinpoistoon. Sievert Pro 86 on luotettava kumppani kaikille ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokasta ja monipuolista kaasupoltinta työtehtäviinsä.



  • Tehokas ammattikäyttöön tarkoitettu kaasupoltinsarja

  • Soveltuu käytettäväksi pehmeä- ja kovajuotoksiin, sulatuksiin, metallitöihin, maalinpoistoon

  • Paineensäädin 1-2 bar

  • Kaasuletku 2m, liitin 3/8" LH

  • Polttimen Ø 28 mm

  • Kaasun kulutus 600 g/h 2 bar

  • Teho 7,7 kW

  • Pehmeäjuottaminen n. 400°C

  • Putken max Ø 60 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot