Siipimutteri Messinki, hienostunut muotoilu
Siipimutteri, messinki
SIIPIMUTTERI MUSTA M5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen otepito ja hienostunut ulkonäkö pyöristettyjen muotojen ansiosta
Tiedot(X)
![]() | |
Materiaali | Vahvistettu PA |
Materiaali, mutteri | Messinki |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Väri | Musta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M5 |
Siiven/saranalehden pituus (l1) | 26 mm |
Siiven korkeus (h1) | 13 mm |
Kierteen pituus (lg) | 9 mm |
Tuotteen paino | 5,310 g |