Siipimutteri, pyöreä siipimalli (saksalainen malli) DIN 315, haponkestävä teräs A4, pinnoittamaton
DIN 315, pinnoittamaton haponkestävä teräs, A4
SIIPIMUTTERI DIN 315 A4 M10
Tuotenro 03400410
EAN 4046777622270
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M10 |
Siiven korkeus (h1) | 24 mm |
Siiven leveys (e1) | 51 mm |
Standardit | DIN 315 |
Muoto/malli | Saksalainen malli |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |