Siipimutteri, pyöreä siipimalli (saksalainen malli)
DIN 315, pinnoittamaton messinki
SIIPIMUTTERI DIN 315 MS M8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (D) | M8 |
Siiven korkeus (h1) | 20 mm |
Siiven leveys (e1) | 39 mm |
Standardit | DIN 315 |
Muoto/malli | Saksalainen malli |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |